pagina iniziale

TEAFLEX - TEADM50 CONTRODADO DM50 M50X1,5 - DM50

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADM50 CONTRODADO DM50 M50X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8030343038127

Codice prodotto

TEADM50

Cod. produttore

DM50

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Passo della filettatura:

1.5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.