TEAFLEX - TEADM32 CONTRODADO DM32 M32X1,5 - DM32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Ottone
Passo della filettatura - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8030343038103
Codice prodotto
TEADM32
Cod. produttore
DM32
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
32
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Passo della filettatura:
1.5 mm
Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.


