pagina iniziale

TEAFLEX - TEADEM12 CONTRODADO EQUIP.DEM12 M12X1,5 - DEM12

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEADEM12 CONTRODADO EQUIP.DEM12 M12X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Forma - Esagonale

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Con collegamento di terra - sì

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343037328

Codice prodotto

TEADEM12

Cod. produttore

DEM12

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Forma:

Esagonale

Qualità del materiale:

Ottone

Con collegamento di terra:

sì

Protezione della superficie:

Nichelato

Per ottenere un contatto sicuro delle sedi di alloggiamento laccate con i raccordi un controdado a 6 denti durante l’avvitamento graffia la vernice dal rivestimento, provvedendo quindi alla compensazione equipotenziale. Questo tipo di fissaggio aumenta inoltre la resistenza alle vibrazioni dell’installazione.