TEAFLEX - TEADAR075G TUBO TIPO DAR 75 GRIGIO - DAR075G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 75 mm
Diametro esterno - 84 mm
Diametro interno - 75 mm
Materiale - Acciaio
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
20 M
EAN
8030343036772
Codice prodotto
TEADAR075G
Cod. produttore
DAR075G
Produttore
TEA
Diametro nominale:
75 mm
Diametro esterno:
84 mm
Diametro interno:
75 mm
Materiale:
Acciaio
Protezione della superficie:
Zincato
Materiale di rivestimento 1° strato:
PVC, antincendio
Resistenza alla compressione:
1250 N
Temperatura di impiego:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP67
Resistenza a trazione:
1000 N
Raggio di curvatura statico:
500 mm
Colore:
Grigio
A propagazione di fiamma:
no
Con omologazione secondo UL:
sì


