pagina iniziale

TEAFLEX - TEAD25 CONTRODADO OTTONE D25 PG21 - D25

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAD25 CONTRODADO OTTONE D25 PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343039377

Codice prodotto

TEAD25

Cod. produttore

D25

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Passo della filettatura:

1.588 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.