pagina iniziale

TEAFLEX - TEAD10 CONTRODADO OTTONE D10 2 1/2 - D10

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAD10 CONTRODADO OTTONE D10 2 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 2 1/2 pollici

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343039292

Codice prodotto

TEAD10

Cod. produttore

D10

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

2 1/2 pollici

Passo della filettatura:

2.309 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.