pagina iniziale

TEAFLEX - TEAD07 CONTRODADO OTTONE D 7 1 1/4 - D07

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAD07 CONTRODADO OTTONE D 7 1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Passo della filettatura - 2.309 mm

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1 1/4 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343039261

Codice prodotto

TEAD07

Cod. produttore

D07

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Passo della filettatura:

2.309 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1 1/4 pollice

Controdado in ottone nichelato con filetti GAS , PG, ISO per raccordi serie CM-AR-ES e pressacavi.