pagina iniziale

TEAFLEX - TEACX06 CURVA INOX AISI 304 CX06 D.50 - CX06

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACX06 CURVA INOX AISI 304 CX06 D.50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Modello - A innesto

  • Con manicotto - no

  • Diametro - 50 mm

  • Qualità del materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343029279

Codice prodotto

TEACX06

Cod. produttore

CX06

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Modello:

A innesto

Con manicotto:

no

Diametro:

50 mm

Qualità del materiale:

Acciaio inox

Curve a 90° ricavate dal tubo in acciaio inox AISI304.