pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPRY48 CORPO+DADO PRESS. PVDF PG48 - CPRY48

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACPRY48 CORPO+DADO PRESS. PVDF PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Bianco

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343028425

Codice prodotto

TEACPRY48

Cod. produttore

CPRY48

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Bianco

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Tipologia:

Diritto

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

PVDF è un materiale termoplastico di alto peso molecolare e dalla struttura parzialmente cristallina, che presenta buone caratteristiche meccaniche e termiche: • Resistenza alle tensioni. • Eccezionale resistenza all’invecchiamento. • Resistenza agli agenti atmosferici. • Alta stabilità, tenacia, rigidità, viscosità. • Scorrimento a freddo estremamente ridotto. • Alto grado di stabilità termica, alta resistenza a termoformatura. • Sterilizzabilità. • Materiale privo di alogeni. • Ottimo impiego nell’industria alimentare (FDA).