pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPRX036 CORPO+DADO INOX 316L PG36 - CPRX036

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 36

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8030343143234

Codice prodotto

TEACPRX036

Cod. produttore

CPRX036

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

36

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

50 mm

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Misura angolare dell'esagono:

55 mm

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Corpo pressacavo in AISI 316L con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.