pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPRLM50 CORPO+DADO OT.CPRL 50 ISO50 - CPRLM50

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACPRLM50 CORPO+DADO OT.CPRL 50 ISO50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Tipologia - Diritto

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343101326

Codice prodotto

TEACPRLM50

Cod. produttore

CPRLM50

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Corpi pressacavi in ottone nichelato con gommino di serraggio in TPE e anello “O” ring sulla filettatura.