TEAFLEX - TEACPKNM12 CORPO+DADO PRESS.PA6 M12x1,5 - CPKNM12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12
Grado di protezione (IP) - IP68
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,2 Kg CO₂-eq
EAN
8030343154513
Codice prodotto
TEACPKNM12
Cod. produttore
CPKNM12
Produttore
TEA
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
12
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
sì
Inserto di tenuta multiplo:
sì
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
16 mm
Antiurto:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
sì
Misura angolare dell'esagono:
18 mm
Numero RAL:
9011
Temperatura di impiego:
-40...100 °C