pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPKG11 CORPO+DADO PRESS.PA6 PG11 7035 - CPKG11

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACPKG11 CORPO+DADO PRESS.PA6 PG11 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Grigio

  • Qualità del materiale - Poliammide

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343027831

Codice prodotto

TEACPKG11

Cod. produttore

CPKG11

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Grigio

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

sì

Inserto di tenuta multiplo:

sì

Tipologia:

Diritto

Antiurto:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Rinforzato con fibra di vetro:

sì

Corpo pressacavo industriale in poliammide Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.