pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPKG07 CORPO+DADO PRESS.PA6 PG07 7035 - CPKG07

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACPKG07 CORPO+DADO PRESS.PA6 PG07 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Poliammide

  • Protezione della superficie - Non trattato

  • Senza alogeni -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343027817

Codice prodotto

TEACPKG07

Cod. produttore

CPKG07

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Protezione della superficie:

Non trattato

Senza alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

Colore:

Grigio

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

Raccordo a vite divisibile:

Corpo pressacavo industriale in poliammide Sono caratterizzati da un’eccezionale versatilità di impiego, che ne consente l’utilizzo in diversi settori che spaziano dagli impianti civili e industriali, alla robotica, alle centrali elettriche e nucleari, alle macchine utensili, ecc.