pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPA40M CORPO+DADO OT.CPA40/36 M40X1,5 - CPA40M

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 8.5 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343101845

Codice prodotto

TEACPA40M

Cod. produttore

CPA40M

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

8.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.