pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPA12M11 CORPO+DADO OT.CPA12/11 M12X1,5 - CPA12M11

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343101685

Codice prodotto

TEACPA12M11

Cod. produttore

CPA12M11

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.