pagina iniziale

TEAFLEX - TEACPA01411 CORPO+DADO OT.CPA 14/11 1/4 - CPA01411

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Materiale - Metallo

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - 1/4 di pollice

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8030343027633

Codice prodotto

TEACPA01411

Cod. produttore

CPA01411

Produttore

TEA

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale:

Metallo

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

1/4 di pollice

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Protezione della superficie:

Nichelato

Raccordo a vite divisibile:

sì

Temperatura di impiego:

-40...130 °C

Corpo pressacavo allargato in ottone nichelato con guarnizione O-ring sulla filettatura da abbinare ai gommini GPR IP68.