TEAFLEX - TEACMPRP27PG2918 RACCORDO CMPR 27 PG29 - 18 - CMPRP27PG2918
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura - PG29
Materiale del corpo - Ottone
Confezione
5 PZ
EAN
8030343027329
Codice prodotto
TEACMPRP27PG2918
Cod. produttore
CMPRP27PG2918
Produttore
TEA
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG29
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato


