pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMPRP15PG169 RACCORDO CMPR 15 PG16 - 9,5 - CMPRP15PG169

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMPRP15PG169 RACCORDO CMPR 15 PG16  -  9,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343027220

Codice prodotto

TEACMPRP15PG169

Cod. produttore

CMPRP15PG169

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi della serie CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso.