pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMPRG159 RACCORDO CMPR 15 / 9,5 - 1/2 - CMPRG159

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMPRG159 RACCORDO CMPR 15 / 9,5 - 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Diritto

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343026926

Codice prodotto

TEACMPRG159

Cod. produttore

CMPRG159

Produttore

TEA

Tipologia:

Diritto

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Oltre all’esigenza di un solido ancoraggio del raccordo sulla guaina, esiste anche la necessità di rendere stagna ed inamovibile (in caso di strappo o trazione) l’accoppiamento raccordo-cavo elettrico proveniente da canaline, cassette, motori, quadri elettrici, ecc. Il raccordo CMPR risolve brillantemente ambedue le necessità. L’ancoraggio del raccordo sulla guaina è garantito con la medesima efficacia che contraddistingue l’ancoraggio di tutti i raccordi della serie CM, inoltre il particolare gommino pressacavo assicura sia la tenuta (da infiltrazioni di polvere e liquidi) che la protezione meccanica da eventuali strappi o trazioni del cavo stesso.