TEAFLEX - TEACMPRG12A9 RACCORDO CMPR 12A/ 9,5 - 1/2 - CMPRG12A9
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
10 PZ
EAN
8030343026872
Codice prodotto
TEACMPRG12A9
Cod. produttore
CMPRG12A9
Produttore
TEA
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale in pollici:
1/2 pollice
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato


