TEAFLEX - TEACMPR1513M25 RACCORDO CMPR15 /13 -M25X1,5 - CMPR1513M25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Diritto
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
10 PZ
EAN
8030343094895
Codice prodotto
TEACMPR1513M25
Cod. produttore
CMPR1513M25
Produttore
TEA
Tipologia:
Diritto
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione di collegamento filettatura:
M25×1,5
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato


