pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMMGP09PG11 RACCORDO CM- MG 9 PG11 - CMMGP09PG11

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMMGP09PG11 RACCORDO CM- MG 9 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 9 mm

  • Tipologia - Diritto

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG11

  • Filettatura girevole - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343026537

Codice prodotto

TEACMMGP09PG11

Cod. produttore

CMMGP09PG11

Produttore

TEA

Diametro nominale:

9 mm

Tipologia:

Diritto

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Raccordo a innesto

Materiale del corpo:

Ottone

Minimo diametro interno del flessibile:

8.5 mm

Diametro esterno più grande:

13 mm

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Lunghezza totale:

36 mm

I raccordi della serie CM consentono di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP 67.