TEAFLEX - TEACMMFP50PG48 RACCORDO CM- MF 50 PG48 - CMMFP50PG48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 50 mm
Tipologia - Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Dimensione di collegamento filettatura - PG48
Filettatura girevole - no
Confezione
1 PZ
EAN
8030343025639
Codice prodotto
TEACMMFP50PG48
Cod. produttore
CMMFP50PG48
Produttore
TEA
Diametro nominale:
50 mm
Tipologia:
Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Dimensione di collegamento filettatura:
PG48
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Materiale del corpo:
Ottone
Minimo diametro interno del flessibile:
50.5 mm
Diametro esterno più grande:
58.5 mm
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Lunghezza totale:
59 mm
Ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA:
sì