TEAFLEX - TEACMMF10M12 RACCORDO CM- MF 10 M12X1,5 - CMMF10M12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 10 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Confezione
1 PZ
EAN
8030343091597
Codice prodotto
TEACMMF10M12
Cod. produttore
CMMF10M12
Produttore
TEA
Diametro nominale:
10 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Materiale del corpo:
Ottone
Minimo diametro interno del flessibile:
10 mm
Diametro esterno più grande:
15 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Lunghezza totale:
33 mm