TEAFLEX - TEACMF27M32 RACCORDO CMF27 ISO M32X1,5 - CMF27M32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale - 27 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Tipologia - Diritto
Filettatura girevole - no
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Confezione
10 PZ
EAN
8030343093676
Codice prodotto
TEACMF27M32
Cod. produttore
CMF27M32
Produttore
TEA
Diametro nominale:
27 mm
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Tipologia:
Diritto
Filettatura girevole:
no
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Raccordo a innesto
Dimensione di collegamento filettatura:
M32×1,5
Materiale del corpo:
Ottone
Minimo diametro interno del flessibile:
26.5 mm
Diametro esterno più grande:
34 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Lunghezza totale:
38 mm