TEAFLEX - TEACMCP33PG36 RACCORDO CM- C 33 PG36 - CMCP33PG36
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Curva a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura - PG36
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
5 PZ
EAN
8030343023901
Codice prodotto
TEACMCP33PG36
Cod. produttore
CMCP33PG36
Produttore
TEA
Tipologia:
Curva a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
PG36
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Nichelato


