pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCP12PG16 RACCORDO CM- C 12 PG16 - CMCP12PG16

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCP12PG16 RACCORDO CM- C 12 PG16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343023789

Codice prodotto

TEACMCP12PG16

Cod. produttore

CMCP12PG16

Produttore

TEA

Tipologia:

Curva a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Nichelato

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.