pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCP09PG13 RACCORDO CM- C 9 PG13,5 - CMCP09PG13

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCP09PG13 RACCORDO CM- C 9 PG13,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG13,5

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343023727

Codice prodotto

TEACMCP09PG13

Cod. produttore

CMCP09PG13

Produttore

TEA

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Dimensione di collegamento filettatura:

PG13,5

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Nichelato

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.