TEAFLEX - TEACMCO3135 RACCORDO CONNETTORE CMCO 31/35 - CMCO3135
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Diritto
Tipologia costruttiva - Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Tipo di filettatura - UNEF
Materiale del corpo - Ottone
Confezione
1 PZ
EAN
8030343023550
Codice prodotto
TEACMCO3135
Cod. produttore
CMCO3135
Produttore
TEA
Tipologia:
Diritto
Tipologia costruttiva:
Filettatura interna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
UNEF
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato


