TEAFLEX - TEACMCG50 RACCORDO CM- C 50 2 - CMCG50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Curva a 90°
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale in pollici - 2 pollici
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
2 PZ
EAN
8030343023338
Codice prodotto
TEACMCG50
Cod. produttore
CMCG50
Produttore
TEA
Tipologia:
Curva a 90°
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale in pollici:
2 pollici
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Nichelato


