pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCG35 RACCORDO CM- C 35 1 1/4 - CMCG35

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCG35 RACCORDO CM- C 35 1 1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione nominale in pollici - 1 1/4 pollice

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343023314

Codice prodotto

TEACMCG35

Cod. produttore

CMCG35

Produttore

TEA

Dimensione nominale in pollici:

1 1/4 pollice

Tipologia:

Curva a 90°

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Nichelato

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.