TEAFLEX - TEACMCG25 RACCORDO CM- C 25 1 - CMCG25
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione nominale in pollici - 1 pollice
Tipologia - Curva a 90°
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Confezione
10 PZ
EAN
8030343023284
Codice prodotto
TEACMCG25
Cod. produttore
CMCG25
Produttore
TEA
Dimensione nominale in pollici:
1 pollice
Tipologia:
Curva a 90°
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Nichelato


