pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCG18A RACCORDO CM- C 18.A 3/4 - CMCG18A

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 18 mm

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 54...54

  • Dimensione nominale in pollici - 3/4 di pollice

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343159266

Codice prodotto

TEACMCG18A

Cod. produttore

CMCG18A

Produttore

TEA

Diametro nominale:

18 mm

Tipologia:

Curva a 90°

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

54...54

Dimensione nominale in pollici:

3/4 di pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

18 mm

Diametro esterno più grande:

37 mm

Lunghezza della filettatura:

19 mm

Lunghezza totale:

96 mm

Temperatura di impiego:

-40...70 °C

Curva a 90° ispezionabile filetto GAS. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° èconsigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP54.