TEAFLEX - TEACMCG09A RACCORDO CM- C 09.A 3/8 - CMCG09A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Curva a 90°
Tipo di filettatura - Filettatura gas
Dimensione nominale in pollici - 3/8 di pollice
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Confezione
20 PZ
EAN
8030343023161
Codice prodotto
TEACMCG09A
Cod. produttore
CMCG09A
Produttore
TEA
Tipologia:
Curva a 90°
Tipo di filettatura:
Filettatura gas
Dimensione nominale in pollici:
3/8 di pollice
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Materiale del corpo:
Alluminio
Protezione della superficie:
Nichelato


