pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCCP12PG11 RACCORDO CM- CC 12 PG11 - CMCCP12PG11

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCCP12PG11 RACCORDO CM- CC 12 PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG11

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Materiale del corpo - Ottone

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343023055

Codice prodotto

TEACMCCP12PG11

Cod. produttore

CMCCP12PG11

Produttore

TEA

Tipologia:

Curva a 90°

Dimensione di collegamento filettatura:

PG11

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.