pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCCG12A RACCORDO CM- CC 12.A 1/2 - CMCCG12A

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCCG12A RACCORDO CM- CC 12.A 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipo di filettatura - Filettatura gas

  • Dimensione nominale in pollici - 1/2 pollice

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8030343022973

Codice prodotto

TEACMCCG12A

Cod. produttore

CMCCG12A

Produttore

TEA

Tipologia:

Curva a 90°

Tipo di filettatura:

Filettatura gas

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.