pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCC20M25 RACCORDO CM- CC 20 ISO M25X1,5 - CMCC20M25

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEACMCC20M25 RACCORDO CM- CC 20 ISO M25X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione di collegamento filettatura - M25×1,5

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343094741

Codice prodotto

TEACMCC20M25

Cod. produttore

CMCC20M25

Produttore

TEA

Tipologia:

Curva a 90°

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione di collegamento filettatura:

M25×1,5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.