pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMCC09M12 RACCORDO CM- CC 9 ISO M12x1,5 - CMCC09M12

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 9 mm

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343094604

Codice prodotto

TEACMCC09M12

Cod. produttore

CMCC09M12

Produttore

TEA

Diametro nominale:

9 mm

Tipologia:

Curva a 90°

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M12 x 1.5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Diametro esterno più grande:

24.5 mm

Lunghezza della filettatura:

11 mm

Lunghezza totale:

44 mm

Ammesso in combinazione con guaina protettiva UL:

sì

Temperatura di impiego:

-40...60 °C

Curva a 90° ispezionabile filetto ISO Metrico. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curvaa 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP67.