pagina iniziale

TEAFLEX - TEACMC09M20 RACCORDO CM- C 09 M20X1,5 - CMC09M20

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 9 mm

  • Tipologia - Curva a 90°

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 54...54

  • Dimensione di collegamento filettatura - M20 x 1.5

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343094420

Codice prodotto

TEACMC09M20

Cod. produttore

CMC09M20

Produttore

TEA

Diametro nominale:

9 mm

Tipologia:

Curva a 90°

Tipo di filettatura:

Metrico

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

54...54

Dimensione di collegamento filettatura:

M20 x 1.5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

8.5 mm

Diametro esterno più grande:

24.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Lunghezza totale:

76 mm

Temperatura di impiego:

-40...70 °C

Curva a 90° ispezionabile filetto ISO Metrico. Raccordo in ottone con continuità metallica. La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curvaa 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi IP54.