pagina iniziale

TEAFLEX - TEAC10 CURVA STD C10 DIAMETRO 40 - C10

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAC10 CURVA STD C10 DIAMETRO 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Diametro - 40 mm

  • Tipologia - Inserire

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343029545

Codice prodotto

TEAC10

Cod. produttore

C10

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Diametro:

40 mm

Tipologia:

Inserire

Con manicotto:

no

Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.