pagina iniziale

TEAFLEX - TEAC04 CURVA STD C04 DIAMETRO 32 - C04

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAC04 CURVA STD C04 DIAMETRO 32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato a nastro

  • Diametro - 32 mm

  • Tipologia - Inserire

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343029484

Codice prodotto

TEAC04

Cod. produttore

C04

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato a nastro

Diametro:

32 mm

Tipologia:

Inserire

Con manicotto:

no

Curve a 90° ricavate dal tubo zincato STD, si utilizzano per sormontare colonne, angoli, effettuare discese, utilizzando i giunti di collegamento TUBO-TUBO.