pagina iniziale

TEAFLEX - TEAARM50M RACCORDO ARM50 M 50X1,5 - ARM50M

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAARM50M RACCORDO ARM50 M 50X1,5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale - 50 mm

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Tipologia - Diritto

  • Filettatura girevole - no

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343013438

Codice prodotto

TEAARM50M

Cod. produttore

ARM50M

Produttore

TEA

Diametro nominale:

50 mm

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Tipologia:

Diritto

Filettatura girevole:

no

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Raccordo a innesto

Dimensione di collegamento filettatura:

M50×1,5

Materiale del corpo:

Ottone

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Lunghezza totale:

51 mm

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.