pagina iniziale

TEAFLEX - TEAARM32 RACCORDO ARM32 GAS 1 - ARM32

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAARM32 RACCORDO ARM32 GAS 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Ottone

  • Protezione della superficie - Nichelato

  • Superficie lucidata -

  • Tipologia - Raccordo a innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343013377

Codice prodotto

TEAARM32

Cod. produttore

ARM32

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Superficie lucidata:

Tipologia:

Raccordo a innesto

In due parti:

Materiale di tenuta:

Gomma

Con filettatura esterna:

Divisibile:

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.