pagina iniziale

TEAFLEX - TEAARG40 RACCORDO ARG 40 - ARG40

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAARG40 RACCORDO ARG 40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro del tubo nominale - 40 mm

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Qualità del materiale - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343013278

Codice prodotto

TEAARG40

Cod. produttore

ARG40

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Per diametro del tubo nominale:

40 mm

Tipologia:

Raccordo a innesto

Qualità del materiale:

Altro

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.