pagina iniziale

TEAFLEX - TEAARG20 RACCORDO ARG 20 - ARG20

TEAFLEX
copiacopia
TEAFLEX - TEAARG20 RACCORDO ARG 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Altro

  • Tipologia - Raccordo a innesto

  • Per diametro del tubo nominale - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8030343013247

Codice prodotto

TEAARG20

Cod. produttore

ARG20

Produttore

TEA

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Tipologia:

Raccordo a innesto

Per diametro del tubo nominale:

20 mm

I Raccordi della serie AR ad innesto e bloccaggio rapido permettono di effettuare tutti i collegamenti sul tubo zincato STD riducendo i tempi di installazione, con risultato economico e sicuro. Con la semplice pressione del perno sul terminale del raccordo si provoca, senza sforzo, attrito od altri impedimenti, lo sfilamento del tubo. Grado di protezione IP 67, altissima resistenza alla trazione, continuità elettrica garantita -3 x 10^ -3 O/m come da relazione IMQ N° 610.