pagina iniziale

TEAFLEX - TEAADGP07 ADATTATORE GIREVOLE PG36 - ADGP07

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG36

  • Filettatura girevole -

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8030343106772

Codice prodotto

TEAADGP07

Cod. produttore

ADGP07

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

PG36

Filettatura girevole:

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Minimo diametro interno del flessibile:

38 mm

Diametro esterno più grande:

59 mm

Lunghezza della filettatura:

19.5 mm

Lunghezza totale:

48.5 mm

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

Questo adattatore è stato realizzati allo scopo di rendere girevole ogni tipo di raccordo fisso. Può essere utilizzati anche con i raccordi in poliammide JAW-FIT. La particolare costruzione garantisce un grado di protezione IP67.