pagina iniziale

TEAFLEX - TEAADGP04 ADATTATORE GIREVOLE PG16 - ADGP04

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione di collegamento filettatura - PG16

  • Filettatura girevole - sì

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Monopezzo - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343106758

Codice prodotto

TEAADGP04

Cod. produttore

ADGP04

Produttore

TEA

Dimensione di collegamento filettatura:

PG16

Filettatura girevole:

sì

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Questi adattatori sono stati realizzati allo scopo di rendere girevole ogni tipo di raccordo fisso. Possono essere utilizzati anche con i raccordi in poliammide della serie JAW-FIT. La particolare costruzione garantisce un grado di protezione IP67.