pagina iniziale

TEAFLEX - TEAAD16M ADATTATORE AD16M ISO 16X1,5 - AD16M

TEAFLEX
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67

  • Dimensione di collegamento filettatura - M16 x 1.5

  • Tipologia costruttiva - Filettatura esterna

  • Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura

  • Monopezzo - sì

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8030343096141

Codice prodotto

TEAAD16M

Cod. produttore

AD16M

Produttore

TEA

Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:

67...67

Dimensione di collegamento filettatura:

M16 x 1.5

Tipologia costruttiva:

Filettatura esterna

Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:

Filettatura

Monopezzo:

sì

Materiale del corpo:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Temperatura di impiego:

-40...105 °C

L'adattatore viene utilizzato in accoppiamento con filettatura femmina, ove esiste la necessità di limitare gli ingombri.