TEAFLEX - TEAAD12M ADATTATORE AD12M ISO 12X1,5 - AD12M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina - 67...67
Tipologia costruttiva - Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola - Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura - M12 x 1.5
Monopezzo - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8030343096134
Codice prodotto
TEAAD12M
Cod. produttore
AD12M
Produttore
TEA
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina:
67...67
Tipologia costruttiva:
Filettatura esterna
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola:
Filettatura
Dimensione di collegamento filettatura:
M12 x 1.5
Monopezzo:
sì
Materiale del corpo:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Temperatura di impiego:
-40...105 °C


